Referenzen
Spartex:VSTHCPT20X40EFISO
Rubix:536409
Hersteller:004027.12000.0200.040
EAN:4051426084194


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M20X40 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 20X40 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,96 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
40 mm