Referenzen
Spartex:VSTHCPT16X35EFISO
Rubix:536388
Hersteller:004027.12000.0160.035
EAN:4051426084064


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M16X35 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 16X35 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
35 mm