ISO4026 M20X1.5X80 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPLF20X80X1,5EF
Rubix:536168
Hersteller:004026.12005.0202.080
EAN:4051426078780


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M20X1.5X80 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 20X80 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
80 mm