Referenzen
Spartex:VSTF5X35PFISO
Rubix:3673728
Hersteller:102342.00000.0050.035
EAN:4051426024022


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M5X35 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 5X35 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
49,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm