ISO4026 M14X1X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPLF14X12X1EF
Rubix:536105
Hersteller:004026.12005.0143.012
EAN:4051426078551


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M14X1X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 14X12 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
65,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
12 mm