ISO4026 M6X55 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL6X55EFA4
Rubix:3390257
Hersteller:402646 55
EAN:4043377354334
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M6X55 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 6X55 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
55,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
66,89 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm