Referenzen
Spartex:STHCPL4X5EF
Rubix:3548
Hersteller:004026.12000.0040.005
EAN:4051426075871


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M4X5 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 4X5 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
5 mm