ISO4029 M12X120 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC12X120EFA2
Rubix:3390730
Hersteller:4029212 120
EAN:4043377363176
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M12X120 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 12X120 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
201,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
242,23 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Norm