ISO4026 M16X45 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL16X45EF
Rubix:536145
Hersteller:004026.12000.0160.045
EAN:4051426076953


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M16X45 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 16X45 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
45 mm