ISO4026 M1.6X8 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL1,6X8EF
Rubix:535836
Hersteller:004026.12000.0016.008
EAN:4051426075611


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M1.6X8 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 1,6X8 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
8 mm