Referenzen
Spartex:VSTFP6X18EF/200
Rubix:527589
Hersteller:000551.00000.9060.018
EAN:4043952092569


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M6X18 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 6 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
18 mm