ISO4026 M1.6X4 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL1,6X4EF
Rubix:535831
Hersteller:004026.12000.0016.004
EAN:4051426075581


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M1.6X4 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 1,6X4 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
4 mm