DIN913 M8X1X40 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL8X1X40
Rubix:3631688
Hersteller:000913.12005.0081.040
EAN:4051427277632


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M8X1X40 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 1 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
96,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
40 mm