WN88912 M6X12 KL100 ZN Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN6X12Z
Rubix:1746593
Hersteller:088912.10100.0060.012
EAN:4043952687536


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M6X12 KL100 ZN Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Innen-6kt-Flanschschraube RIPP verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm