Referenzen
Spartex:CHC16X190PF12ISO
Rubix:3644682
Hersteller:004762.12000.0160.190
EAN:4051426110794

Produktdetails : ISO4762 M16X190 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X190 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,92 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
110,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
