Referenzen
Spartex:VBTFF4X25PFLTNCK
Rubix:523552
Hersteller:000097.70600.0040.025
EAN:4043952043967


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN97 4X25 MS NI Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
25 mm