WN9046 LINSENSENKOPF 3.5X30 T10 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Schrauben für Spanplatten mit Linsensenkkopf verstärkt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFBRTX3,5X30EFA2-50
Rubix:3393439
Hersteller:9046235 30
EAN:4043377199911
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9046 LINSENSENKOPF 3.5X30 T10 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 3,5X30 TX10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet10
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindevollgewinde
18,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
21,72 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung