Referenzen
Spartex:VMTCF8X60EF4
Rubix:521573
Hersteller:000084.04000.0080.060
EAN:4043952012581

Produktdetails : DIN84 M8X60 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4960 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8
