Referenzen
Spartex:VMTCF2X3EF4
Rubix:520988
Hersteller:000084.04000.0020.003
EAN:4043952011195

Produktdetails : DIN84 M2X3 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | 0,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
42,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
3 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2
