Referenzen
Spartex:VSTFP6X6EF
Rubix:527559
Hersteller:000551.00000.0060.006
EAN:4043952091456


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M6X6 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 6 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
54,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
6 mm