Referenzen
Spartex:TH10X55PF5ISO
Rubix:563345
Hersteller:004014.05004.0100.055
EAN:4043952402641


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M10X55 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 10 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4280 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,75 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10