EN15048 ISO4014 MU M10X55 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH10X55PF8GAISO
Rubix:3638395
Hersteller:004014.08204.0100.055
EAN:4043952621820


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4014 MU M10X55 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
10X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,69 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
80,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10