Referenzen
Ersetzte Ref.:THEMB8X12PF8.ZEN
Spartex:THEMB8X12EF8Z
Rubix:553737
Hersteller:006921.08100.0080.012
EAN:4043952715895


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M8X12 8.8 ZN Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 8 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1351 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
39,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm