Referenzen
Spartex:TH12X60EFLT
Rubix:542000
Hersteller:000933.70000.0120.060
EAN:4043952257548


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN933 M12X60 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3341 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12