Referenzen
Spartex:TH8X50EFLT
Rubix:541508
Hersteller:000933.70000.0080.050
EAN:4043952257203


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN933 M8X50 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2360 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8