DIN933 M45X150 A2-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH45X150EFA2-50
Rubix:3382677
Hersteller:0933245 150
EAN:4043377248633
DIN933 M45X150 A2-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M45X150 A2-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 45X150 SW70
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM45
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser45 mm
477,96 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
573,55 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M45