Referenzen
Spartex:FHC8X110PF8ZISO
Rubix:562187
Hersteller:010642.08100.0080.110
EAN:4043952606254


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M8X110 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4406 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8