DIN912 M2X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC2X16EFA2-50ISO
Rubix:3217
Hersteller:476222 16
EAN:4043377059802
DIN912 M2X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2X16 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 2X16 SW1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM2
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M2