WN9082.3 M10X180 SW7 A2 MONTIERT Stockschraube mit Adapterblech+DIN6923+ EPDM

Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:90822310180
Rubix:3395350
Hersteller:90822310 180
EAN:4043377255181
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge180 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9082.3 M10X180 SW7 A2 MONTIERT Stockschraube mit Adapterblech+DIN6923+ EPDM


Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Adapterblech + DIN 6923 + EPDM A2 10X180 SW7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge180 mm
NormNICHT STANDARD
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Abdruckgrößesw7
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
155,37 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
186,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

180 mm

Norm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung