Referenzen
Spartex:CHC5X155PF12ISO
Rubix:3644446
Hersteller:004762.12000.0050.155
EAN:4051426108333

Produktdetails : ISO4762 M5X155 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X155 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 155 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,08 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
182,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
155 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
