ISO4762 M24X120 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X120PF12G321AISO
Rubix:3645106
Hersteller:004762.12320.0240.120
EAN:4051426714589

Produktdetails : ISO4762 M24X120 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
24X120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,97 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
136,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
