Referenzen
Spartex:CHC36X170PF12ISO
Rubix:3644944
Hersteller:004762.12000.0360.170
EAN:4051426113436

Produktdetails : ISO4762 M36X170 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X170 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
