DIN912 M14X20 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC14X20EFA4-70ISO
Rubix:533902
Hersteller:4762414 20
EAN:4043377063403
DIN912 M14X20 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M14X20 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 14X20 SW12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM14
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser14 mm
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M14