Referenzen
Spartex:CHC33X90PF8ISO
Rubix:3642622
Hersteller:004762.08000.0330.090
EAN:4051426126252

Produktdetails : ISO4762 M33X90 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 33X90 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
