Referenzen
Spartex:CHC20X30PF10ISO
Rubix:3643653
Hersteller:004762.10000.0200.030
EAN:4051426101365

Produktdetails : ISO4762 M20X30 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X30 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,88 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
40,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
