Referenzen
Spartex:CHC33X220PF12ISO
Rubix:3644928
Hersteller:004762.12000.0330.220
EAN:4051426113276

Produktdetails : ISO4762 M33X220 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 33X220 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
