DIN6912 M8X30 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB8X30PF10
Rubix:158772
Hersteller:006912.10000.0080.030
EAN:4043952484425

Produktdetails : DIN6912 M8X30 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 8 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8
