Referenzen
Spartex:CHC30X130PF10ISO
Rubix:3643817
Hersteller:004762.10000.0300.130
EAN:4051426103123

Produktdetails : ISO4762 M30X130 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X130 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,39 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
85,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
