Referenzen
Spartex:CHC42X200PF12
Rubix:3631341
Hersteller:000912.12000.0420.200
EAN:4043952161043

Produktdetails : DIN912 M42X200 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube Sechskant-Hohlzylinderkopf 42X200 - SW32 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
