Referenzen
Spartex:CHC24X350PF10ISO
Rubix:3643753
Hersteller:004762.10000.0240.350
EAN:4051426102485

Produktdetails : ISO4762 M24X350 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X350 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
