Referenzen
Spartex:CHC12X45PF8
Rubix:5676
Hersteller:000912.08000.0120.045
EAN:4043952166482

Produktdetails : DIN912 M12X45 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X45 - SW10 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
