Referenzen
Spartex:CHC22X280PF12ISO
Rubix:3644802
Hersteller:004762.12000.0220.280
EAN:4051426112002

Produktdetails : ISO4762 M22X280 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X280 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
