Referenzen
Spartex:CHC27X260PF10
Rubix:3631068
Hersteller:000912.10000.0270.260
EAN:4043952150481

Produktdetails : DIN912 M27X260 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 27X260 - SW19 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27
