Referenzen
Spartex:CHC18X80PF8ISO
Rubix:3642353
Hersteller:004762.08000.0180.080
EAN:4051426123237

Produktdetails : ISO4762 M18X80 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X80 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
56,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
