Referenzen
Spartex:CHC14X35PF10ISO
Rubix:3643559
Hersteller:004762.10000.0140.035
EAN:4051426100375

Produktdetails : ISO4762 M14X35 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X35 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,29 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
60,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
