Referenzen
Spartex:CHC30X220PF12ISO
Rubix:3644897
Hersteller:004762.12000.0300.220
EAN:4051426112941


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M30X220 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X220 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30