ISO4762 M12X65 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X65PF10ZISO
Rubix:3644079
Hersteller:004762.10100.0120.065
EAN:4051426106292


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M12X65 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
12X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,01 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12