DIN933 3/4X1 3/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC75X1.3/4.8Z
Rubix:3651380
Hersteller:083933.08104.0750.045
EAN:4051426733504


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 3/4X1 3/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
75X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,93 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
34,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M75