ISO4762 M10X80 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X80PF10G500AISO
Rubix:3674589
Hersteller:004762.10310.0100.080
EAN:4051427037724

Produktdetails : ISO4762 M10X80 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
10X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
62,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
