DIN912 M10X16 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC10X16EFA2-70ISO
Rubix:5184
Hersteller:4762210 16
EAN:4043377058423
DIN912 M10X16 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X16 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 10X16 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10